曜日別特売
XCKD2121G11 Telemecanique SensorsXCKD2121G11 TELEMECANIQUE SENSORS 12533897

Telemecanique SensorsXCKD2121G11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12533897
品番
XCKD2121G11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

Schneider XCKD リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。ライト ミディアムデューティの用途に使用しますIP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IP67保持でIEC60529に準拠 IK 保護等級: IK06 は EN50102 に準拠しています。

仕様
アクチュエータタイプ = ローラー
回路 = 双極
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする