曜日別特売
XCKJ110513H29 Telemecanique SensorsXCKJ110513H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12534019

Telemecanique SensorsXCKJ110513H29XCKJ110513H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12534019
品番
XCKJ110513H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラーレバーを備え、コンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します

仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 単極
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする