日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ティッシュペーパー
日本製紙クレシアの ボックスティッシュ
スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー さくら 日本製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10箱)
注文コード
12534491
品番
44627×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,298
ふんわりという贅沢を実感出来るロングセラー商品の特別ボックス
満開のさくらが咲き誇る様子をデザインした春限定パッケージ
ピュアパルプ100%
蛍光塗料不使用
用途
ティシュー ティッシュ ボックスティッシュ 春 桜 サクラ 数量限定 限定パッケージ かわいい 可愛い 綺麗 ケース販売 風邪 花粉症
材質
パルプ100%
質量(g)
400
枚数
440枚(220組)
シートサイズ(mm)
214×218
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.8×12.1×10.8