アナログクッキングスケールKA-441RD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534615 品番KA-441RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電池を気にせずいつでもはかれる

材質PP、PS、鉄 チェリーレッド 最小表示(g)5 本体質量(g)450 精度【計量(g)】0から250まで:±8、250を超え1000まで:±12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×170×165 計量範囲1000g
取扱説明書:(0.54MB)
注意
※直射日光のあたるところ、熱を発する器具に近いところ、温度変化の激しいところ、水気や湿気の多いところ、ほこりの多いところに置かないで下さい。
※アルコールや熱湯、ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使用しないで下さい。
※高温・低温の計量物を直接受皿に乗せないで下さい。
※すべりやすいところで使用しないで下さい。
※強い衝撃や振動を与えないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする