曜日別特売
XCMD2124M12 Telemecanique SensorsXCMD2124M12 TELEMECANIQUE SENSORS 12534868

Telemecanique SensorsXCMD2124M12XCMD2124M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12534868
品番
XCMD2124M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。

仕様
アクチュエータタイプ = ローラーレベルプランジャー
回路 = 単極双投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 3A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 250V
接続タイプ = M12
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 50mm
深さ = 16mm
機械的寿命 = 1000000Operations

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする