ZC2JC2H29 Telemecanique SensorsZC2JC2H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12534965

Telemecanique SensorsZC2JC2H29ZC2JC2H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12534965
品番
ZC2JC2H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、固定ボディタイプで、 M20 x 1.5 ケーブルグランド用のエントリタップ 1 つと 2 極を備えています。MERCURY フリーはい

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 2CO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする