ZC2JD1H29 Telemecanique SensorsZC2JD1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12534981

Telemecanique SensorsZC2JD1H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12534981
品番
ZC2JD1H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

Schneider ZC2J リミットスイッチプラグインボディは、単極構成で、厳しい環境やヘビーデューティサービスに対応しています。IP 保護等級: IP65 IK08 の保護等級。

仕様
回路 = 単極
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
駆動タイプ = スナップアクション

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする