曜日別特売
XCMD2110L5 Telemecanique SensorsXCMD2110L5 TELEMECANIQUE SENSORS 12535017

Telemecanique SensorsXCMD2110L5XCMD2110L5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535017
品番
XCMD2110L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

Schneider Electrics リミットスイッチは、サイズ 5 m のエンドプランジャを備えた金属製ですあらゆる産業環境で使用されます 非常に正確 電力消費量が少ない 高インダクタンス 複数の荷重を制御可能

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 2P
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 1、5A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする