曜日別特売
XCRE181EX Telemecanique SensorsXCRE181EX TELEMECANIQUE SENSORS 12535069

Telemecanique SensorsXCRE181EXXCRE181EX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535069
品番
XCRE181EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ロータリヘッドとステーを備えたクロスロッドレバー金属製角型ロッド 6 mm は、巻き上げや機械加工の用途に使用されます。MERCURY フリーはい

仕様
通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする