曜日別特売
XCMD21F2M12 Telemecanique SensorsXCMD21F2M12 TELEMECANIQUE SENSORS 12535105

Telemecanique SensorsXCMD21F2M12XCMD21F2M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535105
品番
XCMD21F2M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 単極双投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 3A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 250V
接続タイプ = M12
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 50mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = 垂直Operations

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする