曜日別特売
XCSMP79L2 Telemecanique SensorsXCSMP79L2 TELEMECANIQUE SENSORS 12535218

Telemecanique SensorsXCSMP79L2XCSMP79L2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535218
品番
XCSMP79L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSMP安全インターロックスイッチ. XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシンガードに取り付けられたアクチュエータがスイッチのヘッドから引き抜かれると、機械を停止して運転者を保護します。 正しく取り付けると、EN954に適合するカテゴリ3の制御回路又はEN954に適合するカテゴリ4の制御回路が形成されます(PREVENTA XPS安全モジュールと組み合わせた場合)。. プラスチック、二重絶縁、タレットヘッド、タイプXCSMP、XCSPA及びXCST キー操作スイッチ、アクチュエータのロック付き / なし ミニチュアデザイン プラスチック製ハウジング ケーブル接続済み、2 m、5 m又は10 mの長さ 最大作動速度: 1.5 m/s、最小: 0.05 m/s 機械的耐久性: 1,000,000回 最大動作速度: 耐久性を最高にする動作回数は1200回/時間 周囲温度範囲: 動作時は-25 → +70 ℃、保管時は-40 →+70 ℃ (XCSMPの場合は-25 →+80 ℃)

仕様
通常端子構成 = 2NC
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 1、5A
材質 = ポリアミド
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = Preventa XCSMP
長さ = 87mm
動作温度 Min = -25℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする