Schneider Electric の製品は、 XUSL シリーズに属しており、安全ライトカーテンとしてご利用いただけます。ボディ検出用のセキュリティライトカーテンです。検出距離 8 m の OSSD PNP セーフティ出力 1 つをサポートします。電気接続用の 4 ピン M12 オスコネクタが付属します。ケースは、ニッケルめっき黄銅製で、ポリメチルメタクリレートレンズを備えています。定格供給電圧 12 → 24 V dc の安全ライトカーテンです。 IP67 等級の製品です 安全ライトカーテンは、危険な作業中に作業コンポーネントの動きをいつでも停止できる機械でのみ使用できます