XCMD2115L5 Telemecanique SensorsXCMD2115L5 TELEMECANIQUE SENSORS 12535419

Telemecanique SensorsXCMD2115L5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535419
品番
XCMD2115L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

Telemecanique Sensors XCMD2115L5 OsiSence XC ミニチュア XCMD リミットスイッチTelemecanique の産業用途向けの国際標準ミニチュアリミットスイッチです。XCMD Limit サイトは、スペースが限られている過酷な環境での作業に最適です。安全用途に最適なスナップ式アクションモデルが付属した、汚れたやすい開口部コンタクトを備えています。特長と利点:OsiSense XC リミットスイッチ XCMD - ミニチュアデザイン。 固定ボディ 回転ヘッド。 ヘッドとボディは Zamak 製です。 ボディによって固定される。 スプリングリターンローラーレバー熱可塑性樹脂。 スナップアクションコンタクト。 取り外し可能なケーブルコネクタ。 5 m ケーブル。 確実な開動作。 [Ui] 定格絶縁電圧: UL508 に準拠した 300 V 汚染度 3 、 IEC60947-5-1 に準拠した 400 V 汚染度 3 、 CSA C22.2 No 14 に準拠した 300 V 汚染度 3 。 機械的耐久性 10000000 回 IK06 は EN62262 に準拠しています

回路
回路 = 2P
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 50mm
深さ = 16mm
仕様
通常端子構成:1 NC / 1 NO
材質
タンク合金 Zinc Alloy
長さ(mm)
50
幅(mm)
30
シリーズ
OsiSense XC
深さ(mm)
16
保護等級
IP66, IP67、 IP68
駆動方式
スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする