XCRT215 Telemecanique SensorsXCRT215 TELEMECANIQUE SENSORS 12535726

Telemecanique SensorsXCRT215

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535726
品番
XCRT215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 2CO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 3A
材質 = 亜鉛合金
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG13.5
シリーズ = XCR
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 85mm
幅 = 75mm
操作力 = 1 NmCyclesリミットスイッチ Xcrt - 金属製エンクロージャ、ステンレススチール製ローラー、レバー付き - 2C/O
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする