Schneider Electric XCSP コンパクト安全リミットスイッチは、スチール製のローラーレバー、 Zamak ヘッドのプラスチック製ボディ、 M20 ケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50 、 000 、 000 です。 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK04 耐衝撃性と IP66 / IP67 等級の保護性能を備え、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です