曜日別特売
ZCKJ41H29 Telemecanique SensorsZCKJ41H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12536311

Telemecanique SensorsZCKJ41H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12536311
品番
ZCKJ41H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Schneider Electric リミットスイッチプラグインボディの ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、スナップアクション動作を実現しています。2 極と 1 エントリタップで M20 x 1.5 ケーブルグランドに対応しています。MERCURY フリー:はい

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 2CO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする