曜日別特売
ZCKM9H29 Telemecanique SensorsZCKM9H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12536347

Telemecanique SensorsZCKM9H29ZCKM9H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12536347
品番
ZCKM9H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKM は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。M20 x 1.5 ケーブルグランド用にタップ加工された 3 つのエントリと 2 極を備えています。MERCURY フリー:はい

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 2NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする