ZCKMD39H29 Telemecanique SensorsZCKMD39H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12536356

Telemecanique SensorsZCKMD39H29ZCKMD39H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12536356
品番
ZCKMD39H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、 M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ加工 3 エントリを備え、コンタクトタイプは 2 NC + 1 NO の構成ですMERCURY フリーはい

仕様
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 6A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 400V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする