Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、 Zamak のボディとヘッド、 M20 のケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50,000. である。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です