KDS-901..jpg

超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12537406 品番 KDS-90-2100
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。

用途適合ワーク 材質超微粒子合金 全長40 刃径1 刃数2枚刃 溝長15 先端角(°)90 ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする