※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0820 ボーリングバーブッシュ(総焼入) ハト 12540285 0820 ボーリングバーブッシュ(総焼入) ハト 12540285

ボーリングバーブッシュ(総焼入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12540285 品番 0820
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応、また既存のCNC旋盤にも互換性があります。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリが少ない。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。

仕様寸法図No.:1 寸法L(mm)60 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)27
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする