※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10M/M 2S チャック(ハンドル付) ハト 12541500 10M/M 2S チャック(ハンドル付) ハト 12541500

チャック(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャック径D1(Φmm)44.5 注文コード12541500 品番10M/M 2S
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はチャック径D1など17種類から選べます 他の種類を見る

緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。

寸法L1(mm)68 能力(mm)0.8〜10 寸法g(mm)9 寸法f(mm)6.5 チャック径D1(Φmm)44.5
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする