※寸法図

3M/M SUS チャック(ハンドル付)SUS ハト 12541597 3M/M SUS チャック(ハンドル付)SUS ハト 12541597

チャック(ハンドル付)SUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12541597 品番 3M/M SUS
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。

寸法L1(mm)34 能力(mm)0.5〜3 寸法g(mm)3.6 寸法f(mm)3 チャック径D1(Φmm)21
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする