※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハト
ハトの ツーリング
ハトの スリーブ・ソケット
ハトの チャックアーバー
ナット付チャックアバー(総焼入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
83.6
注文コード
12541850
品番
J225
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
CNC旋盤用のチャックアバーです。
仕様
テーパ:J.T.2
寸法L(mm)
83.6
寸法L1(mm)
47
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
30
寸法l(mm)
11
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。