曜日別特売
HR26613 MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ) 12542918

HR26613 MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ) 12542918
HR26613 MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ) 12542918
HR26613 MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ) 12542918
HR26613 MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ) 12542918
HR26613 MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ) 12542918
HR26613 MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ) 12542918
HR26613 MagDrive(マグドライブ) 512GB HACRAY(ハクライ) 12542918

MagDrive(マグドライブ) 512GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12542918品番HR26613
参考基準価格(税別)¥16,345販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。
【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】
MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。
裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。
【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】
USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。
最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。
【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】
MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。
iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。
【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】
MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。
最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。
【アルミ筐体の超スリムデザイン】
1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。
高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。
動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。
【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】
最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。

仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Maxセット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)容量512GB消費電力(W)最大1.55電源UCBバスパワー本体質量(g)約76対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10インターフェースUSB-Cフォーマット形式exFAT対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol転送速度(Gbps)最大20容量(GB)512GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする