All in One 15W マグネットワイヤレスバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12542961 品番HP-WPB50
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

【マグネットでぴたっと吸着、ながら充電に最適】
MagSafe対応iPhoneにピタッとくっつき、ズレずに快適に充電。
カメラと干渉しない設計で、充電しながらの撮影もスムーズに行えます。
【自動認識で置くだけ充電開始】
電源を入れなくても、対応デバイスを置くだけで充電が始まる「ウェイクアップ機能」を搭載し、デバイスを簡単に充電できます。
【最大15W対応、4in1ワイヤレス充電】
iPhone、AirPods、Apple Watch、ワイヤレス充電対応スマートフォンをワイヤレス充電エリアで充電対応します。
※出力はデバイスごとに異なります。iPhoneは、7.5Wで充電します。
【USB-C有線充電 PD対応で最大20W急速充電】
USB-CポートでiPadやUSBデバイスなどの有線充電にも対応。
USB-Cポートは入力・出力の両方に対応。すっきりとした1ポート設計で、ミニマルデザインを実現しています。
※USB-Cとワイヤレスの同時充電時は、合計出力15Wまでとなり、電力は自動的に分配されます。
【同時充電に対応】
USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながら、ワイヤレス充電が可能です。
【軽量・コンパクトで持ち運びに最適】
115gの軽量・コンパクト設計で、手のひらサイズ。
オフィス、自宅、出張、旅行、カフェなど、どんなシーンでも活躍し、ポケットやバッグにすっきり収まります。
【バッテリー残量表示 LEDランプ・電源ボタン】
本体には4段階のLEDランプがあり、充電中や残量確認が一目で可能。電源のON/OFFも簡単に操作できます。

出力【USB-C+ワイヤレス合計】最大15W、【USB-C】最大20W5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【ワイヤレス】3W / 5W / 7.5W / 10W / 15W (Max) 本体質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×16×64 入力【USB-C】最大18W バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数1 充電端子USB-C 給電端子USB-C/ワイヤレス
注意
※本製品はバッテリーのみで、ACアダプタは付属しておりません。
※20W以上の出力が可能な電源アダプタをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする