伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの オフィスインテリア
伊藤忠リーテイルリンクの 傘・傘立て
伊藤忠リーテイルリンクの 傘袋
環境思いのかさ袋 ひも付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
12542970
品番
MH01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
リサイクル原料を配合しており、地球にやさしい製品です。炭酸カルシウムを配合しており、袋の開きやすさが抜群。
用途
店舗などの業務用に最適な大容量タイプ。
材質
高密度ポリエチレン(リサイクル原料配合)、炭酸カルシウム
厚さ(mm)
0.012
色
透明
寸法(幅×長さ)(mm)
100×800