パッケージ・梱包箱画像

バラエティA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード12543067 品番1FMR84031AI
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥38,858
販売価格(税別)
35,980

マジックライス保存食9種類を各1袋、マジックパスタ3種類を各1袋、計12袋入りのセットです。
箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。
マジックライス保存食は熱湯または水で調理でき、加水量を変えるだけでごはんとおかゆ等、2通りの食べ方を選ぶことができます。
マジックパスタは熱湯または水で調理できる、ソース付きのパスタです。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(15℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。
(3) チャックを閉め、マジックライス保存食は熱湯の場合15分(水の場合60分)、マジックパスタは熱湯の場合3分(水の場合20分)
お待ちください。
よく混ぜてからお召し上がりください。
セット内容保存食青菜ご飯×1袋、保存食梅じゃこご飯×1袋、保存食白飯×1袋、保存食わかめご飯×1袋、保存食五目ご飯×1袋、保存食ドライカレー×1袋、保存食根菜ご飯×1袋、保存食野菜ピラフ×1袋、保存食チャーハン×1袋、マジックパスタカルボナーラ×1袋、マジックパスタペペロンチーノ×1袋、マジックパスタきのこのパスタ×1袋 質量(kg)1.5 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×355×105 賞味期限表示例:2030.03/XDO (年.月/ロット記号) 保存期間(年)5
注意
※原材料、添付物、包材材質、アレルギー情報、栄養成分表示については、セット内容の各商品規格書をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする