パッケージ・梱包箱画像

マジックライス ななこめっつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12543085 品番1FMR85022AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

7年保存のマジックライスななこめっつが3種類3袋ずつ、計9袋入ったセットです。
箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で調理でき、注水量を変えることによって、ごはんと雑炊の2通りの食べ方が選べます。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
包材はバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、一部に環境配慮型素材を使用しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。

調理方法
(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。
(2) 熱湯または水(20℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。
(3) チャックを閉め、熱湯の場合7分、水の場合40分お待ちください。
(4) よく混ぜてからお召し上がりください。
セット内容ななこめっつ五目ご飯×3袋、ななこめっつわかめご飯×3袋、ななこめっつ青菜ご飯×3袋 質量(kg)セット質量:0.9 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)セット寸法:172×285×92 賞味期限表示例:2032.03/XDO(年.月/ロット記号) 保存期間(年)7 グリーン購入法適合
注意
※原材料、添付物、包材材質、アレルギー情報、栄養成分については、セット内容の各商品規格書をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする