POP-150 ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 12543110 POP-150 ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 12543110 POP-150 ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 12543110 POP-150 ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 12543110 POP-150 ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 12543110

ピンチオフプライヤ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 12543110 品番 POP-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。
耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。
手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。

寸法(mm)L1:33.5/W:61/H:11.5/T:5.8 全長(mm)136 質量(g)70 使用範囲(mm)対応ホース:20 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.2MB)
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いたり、ハンマー代わりにしないでください。
※支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟むときがあります。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする