用途広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。
質量(kg)47
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)5(ドレン用ポリタンク)
首振自動機能あり
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405x430x825(ダクト含まず)
使用環境温度(℃)18〜55
冷媒HFC R32、冷媒機:全閉型ロータリー(定格0.75KW)、GWP値:地球温暖化係数675、冷媒量(g):300
定格電流(A)(50/60Hz)(50/60HZ)11.2/13.5
消費電力(kW)(50/60Hz)1.1/1.35
冷房能力(kW)(50/60HZ)2.5/3.0