TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハサミ
TAKAGI(高儀)の 万能ハサミ
R刃スニップス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12543496
品番
TMS‐210RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏
スプリング付:連続作業に効く
くいつきの良いR刃
滑りにくいラバーグリップ
用途
トタン・皮革・カーペットの切断に
荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に
小枝などの剪定作業に
材質
●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR
切断能力
●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm