SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソー替刃速切木工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12543785
品番
230mm1枚入
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
一般木材・生木等の切断に
根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途
超粗目3.75mmピッチで速切れを追求
切断速度約20%UP(メーカー比)
U窓効果で仕事が早い
仕様
刃部焼入:衝撃焼入
材質
SK-85
全長(mm)
230
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
3.75