マグネット水切りネットホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12543950 品番1716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!よく使う水切りネットを中央の丸窓からサッと取り出せる便利なホルダー。水回りに設置することで、排水溝の水切りネットの交換がスムーズに。シンプルでコンパクトなデザインなので、場所を選ばずスマートに設置できます。カットスポンジやポリ袋などの収納にもおすすめです。壁面に取り付けたままでも、蓋を開けるだけで簡単に補充できます。

材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン BK 質量(g)235 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 収納数約80枚(浅型用水切りネットの場合) ※水切りネットの素材や形状・サイズによって異なります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×6.7×17.7 耐荷重(g)500(静止荷重) 内寸(cm)蓋開口部:W11.6×D6.1 取り出し口:直径6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする