フィルムフック折りたためる水切りネットホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544160 品番1566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

シンクの中に取り付けて見た目スッキリ!浮かせて衛生的な水切りネットホルダー。フィルムフックでお好みの位置に取り付け可能です。使わないときは折りたたんで省スペースに。簡単に取り外せるので、お手入れラクラク!水切りポリ袋を取り付けてもご使用いただけます。

付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ABS樹脂・PET・ポリウレタン WH 質量(g)120 備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 耐荷重(kg)1 対応幅(mm)【水切りポリ袋】250(周囲50以上) 耐熱温度(℃)【フィルムフック】70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×12.5×2.3(フィルムフック含まず) 寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】16×11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする