マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544318 品番1862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

冷蔵庫横の隙間を有効活用!必要な時だけ引き出せるスライドフック。マグネットで冷蔵庫横に簡単取り付け。デッドスペースに掃除用品やキッチン小物を隠して収納できます。収納する物に合わせて使い分けできる大小2種類のフックが付属。冷蔵庫専用。

付属品フック小×4 フック大×4 六角レンチ スパナ 材質ベース:アルミニウム マグネット 滑り止め:シリコーン スチールフレーム:スチール(粉体塗装) BK 質量(g)710 備考奥行き50cm以上の冷蔵庫に取り付け可能。 耐荷重フック1つあたり:250g(最大1.5kg ※フック合計6つまで使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】2.5×45〜83×6.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする