カードケース スマホスタンド MagSafe iPhone用 2〜3枚収納 磁気防止シート付属 マグネット 簡単脱着 軽量

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード12544336 品番AMS-MAGWSDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,270
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードウォレットスタンドです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札を通るときもスムーズです。スタンドとしても使用でき、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。

用途
MagSafeで簡単に着脱できる、カードウォレットスタンドです。
スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
カードが2〜3枚収納可能。必要なときにサッと取り出しやすいオープンポケットです。
スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。
軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。
ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。
ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。
MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
指紋が付きにくく、肌触りが良いなめらかな素材を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ウォレットスタンド×1、磁気防止シート×1 材質ウォレットスタンド:合成皮革・ポリエステル・磁石・鉄、磁気防止シート:PET・鉄 オレンジ 対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。 幅W×厚さ×高さH(mm)約66×12×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする