USBメモリ USB3.2(Gen1) Type-C ストラップホール付 小型 セキュリティ機能対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12544449 品番 MF-SPU3256GSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スマートフォンのデータ移行がもっと便利に!スマホケースをつけたまま挿せる、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。動画や画像などの大切なデータを手軽にバックアップできます。 ※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースには挿さらない場合があります。

用途
スマホケースをつけたままスマートフォンに挿して使える、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。
※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。
USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移行できます。
※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。
Windows パソコン、Mac、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動も本製品1個でできます。
本体は全長約2cmで、挿したままでもスマホ操作の邪魔になりません。時間のかかるバックアップの間も、挿しっぱなしで使えます。
USB 5Gbps/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、読み込み時の最大データ転送速度120MB/sを実現しています。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応しておりません。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
シルバー 質量(g)約5 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 15/14/13 コネクタ形状USB Type-C(TM) ※本製品はUSB Type-Cコネクタのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。 対応機種【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac ※Android、iOS、iPadOSには対応しておりません 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.8×12.4×4.9 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー 転送速度(MB/sec)読み込み最大150※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません 容量(GB)256 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする