WiFi 無線LAN 子機 USB 無線LANアダプタ 2880+2880+688Mbps Wi-Fi 7 11be/ax/ac/n/a/g/b 6GHz/5GHz/2.4GHz

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544519 品番WDC-BE28TU3-B
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。

用途
パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。
複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。
※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。
1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。
電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。
Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。
※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。
ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。
※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品セットアップガイド 仕様【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合/WPS機能は使えません。 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約30 消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大) 対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 チャンネル数2.4GHz帯:1〜13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch 入力電圧(V)DC5 設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。 対応対応(Rxビームフォーミングのみ)、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×28×14 消費電流(mA)900(最大) その他の機能MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。 インターフェース【USB】USB-A 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400〜2484、5.2GHz帯(W52):5150〜5250、5.3GHz帯(W53):5250〜5350、5.6GHz帯(W56):5470〜5730 保証期間1年間 動作温湿度範囲0〜40/10〜90%(結露なきこと) 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用) 電源供給方式USBバスパワー 伝送速度(Mbps)IEEE 802.11be:最大2880/IEEE 802.11ax:最大2402/IEEE 802.11ac:最大867/IEEE 802.11n:最大300/IEEE 802.11g:最大54/IEEE 802.11b:最大11/IEEE 802.11a:最大54 伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度【USB】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps・USB2.0:480Mbps(理論値) アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a USB規格USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする