壁掛けホルダー MagSafe対応 iPhone用 スマホホルダー マグネット パッド 【キッチン/デスクなどに固定】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード12545535 品番AMS-MAGPDGY
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

好きな場所にiPhoneを固定!壁などに簡単に貼り付けられ、強力な磁力でiPhoneを固定できるMAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保でき、キッチンの壁に貼ればレシピ動画を見ながら料理が作れます。

用途
強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。
取り付けたい平らな面にシールで貼るだけで、簡単に使用できます。
デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保できます。
キッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。
360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。
インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。
スマートフォン背面の形状に合わせて、厚みが違う2種類の粘着シールを付属。カメラレンズなどが壁が当たらないよう設置できます。
※壁紙に貼ると貼り付け箇所の剥がれや、破損が起こる可能性があります。
※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。
※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
※本製品を貼り付け箇所から繰り返し外すと、粘着力が低下し機器本体が落下する恐れがありますので、粘着力が弱くなったまま使用しないでください。
※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容マグネットパッド×1枚、粘着シール×4枚(厚み0.2mm×2枚・厚み2mm×2枚) 材質合成皮革、磁石、鉄 グレー 対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。 幅W×厚さ×高さH(mm)約59×3×59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする