リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
安定性抜群でたっぷり干せる ブロー台付物干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12545587
品番
NY- 270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ。安定性に優れたブロー台で安心して洗濯物が干せます。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
6.3
色
ライトグレー
サイズ(cm)
33×80×115〜179
耐荷重(kg)
30
注意
※竿は別売りです。