リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
長丈衣類も干せる伸縮自在物干し H型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12545621
品番
NY- 276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
上段部は両側が伸縮するので丈の長い衣類も干すことが出来ます。バスタオルが5枚干せるタオル干し付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
2.5
色
ライトグレー
サイズ(cm)
84〜138×54×87.5〜145
耐荷重(kg)
12