リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
ベランダでたっぷり干せる つっぱり物干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12545630
品番
NY- 282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
蔵バネ+ジャッキ方式でしっかりと固定できます。たっぷり干せる3段タイプ。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂・塩化ビニル樹脂
質量(kg)
3.7
色
ライトグレー
サイズ(cm)
9×44〜78×220〜300
耐荷重(kg)
20