リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
ステンレス軽量コンパクト収納伸縮小物干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12545648
品番
NY- 291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅の伸縮が可能です。オールステンレスだからさびにくく小物も干せる。
材質
パイプ部:ステンレス 樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
1.2
色
ライトグレー
サイズ(cm)
42〜70×60×78
耐荷重(kg)
5
折りたたみ寸法(cm)
42×8.5×86