リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
竿上げ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12545675
品番
NY- 300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
大き目のフックで掛けやすい竿上げ。スリムパイプで女性でも持ちやすい。
材質
本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン樹脂
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装(底面除く)
色
ライトグレー
質量(g)
630
サイズ(cm)
45.8×25.2×11.5