リブプラス
リブプラスの マット・スノコ
リブプラスの マット
リブプラスの 玄関マット
エントランスマット 40×60cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12545727
品番
ND-9921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。
種別
玄関マット
材質
本体:PVC
長さ(mm)
600
幅(mm)
400
厚さ(mm)
10
質量(g)
760
寸法(cm)
40×60×1
機能
泥落とし
色(柄)
ウェルカムフラワー
設置場所
屋内・屋外兼用