エントランスマット 40×60cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12545736 品番 ND-9922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。

種別玄関マット 材質本体:PVC 長さ(mm)600 幅(mm)400 厚さ(mm)10 質量(g)760 寸法(cm)40×60×1 機能泥落とし 色(柄)ウェルカム 設置場所屋内・屋外兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする