グラススタイルマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12546007 品番 ND- 612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

表面が凸凹しているので泥をかき出しやすい。吸水性も抜群。裏面はゴム製なので雨で濡れても滑りにくい。

種別玄関マット 材質パイル部:ポリエステル ベース:再生ゴム 長さ(mm)600 幅(mm)400 厚さ(mm)8 質量(g)950 サイズ(cm)40×60 寸法(cm)40×60×0.8 機能吸水、泥落とし 設置場所屋内・屋外兼用 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする