グラススタイルマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12546025 品番 ND- 614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

表面が凸凹しているので泥をかき出しやすい。吸水性も抜群。裏面はゴム製なので雨で濡れても滑りにくい。

種別玄関マット 材質パイル部:ポリエステル ベース:再生ゴム 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)8 質量(g)2300 サイズ(cm)60×90 寸法(cm)60×90×0.8 機能吸水、泥落とし 設置場所屋内・屋外兼用 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする