リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
ダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12546120
品番
NY- 274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
布団4枚を同時に干すことができる布団干し。片寄り防止連結ハンガー掛け2個付。単独ハンガー掛け5個付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
5.8
色
ライトグレー
サイズ(cm)
144〜235×80×101〜141
耐荷重(kg)
20